低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形

低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 - 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 - 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 - 富士電機
(1件のレビュー)
電源三相耐熱クラス155(F)取付方式脚取付外被構造全閉外扇形仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)定格周波数(Hz)50/60回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数
取付方式
定格周波数(Hz)
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17177326MLK1085M-20.75三相200/200-2202脚取付50/6080M
59,800
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177335MLK1085M-40.75三相200/200-2204脚取付50/6080M
46,800
42,980
47,278(税込)
当日出荷
17177344MLK1085M-4-400V0.75三相400/400-4404脚取付50/6080M
52,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177353MLK1096M-21.5三相200/200-2202脚取付50/6090L
73,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177362MLK1097M-22.2三相200/200-2202脚取付50/6090L
89,400
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177378MLK1097M-41.5三相200/200-2204脚取付50/6090L
56,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
17177387MLK1097M-4-400V1.5三相400/400-4404脚取付50/6090L
62,400
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177396MLK1097M-60.75三相200/200-2206脚取付50/6090L
67,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177405MLU1107A-42.2三相200/200-2204脚取付50/60100L
68,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177414MLU1107A-4-400V2.2三相400/400-4404脚取付50/60100L
76,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177423MLU1107A-61.5三相200/200-2206脚取付50/60100L
85,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177432MLU1115A-23.7三相200/200-2202脚取付50/60112M
125,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177448MLU1115A-43.7三相200/200-2204脚取付50/60112M
95,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177457MLU1115A-4-400V3.7三相400/400-4404脚取付50/60112M
106,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177466MLU1115A-62.2三相200/200-2206脚取付50/60112M
108,000
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177475MLU1132A-25.5三相200/200-2202脚取付50/60132S
173,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177484MLU1133A-27.5三相200/200-2202脚取付50/60132S
226,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177493MLU1133A-45.5三相200/200-2204脚取付50/60132S
143,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177502MLU1133A-4-400V5.5三相400/400-4404脚取付50/60132S
162,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177518MLU1133A-63.7三相200/200-2206脚取付50/60132S
171,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177527MLU1135A-47.5三相200/200-2204脚取付50/60132M
186,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177536MLU1135A-4-400V7.5三相400/400-4404脚取付50/60132M
210,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177545MLU1135A-65.5三相200/200-2206脚取付50/60132M
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177554MLU1164A-211三相200/200-2202脚取付50/60160M
308,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177563MLU1165A-215三相200/200-2202脚取付50/60160M
468,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177572MLU1165A-411三相200/200-2204脚取付50/60160M
252,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177588MLU1165A-4-400V11三相400/400-4404脚取付50/60160M
284,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177597MLU1165A-67.5三相200/200-2206脚取付50/60160M
264,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177606MLU1167A-218.5三相200/200-2202脚取付50/60160L
622,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177615MLU1167A-415三相200/200-2204脚取付50/60160L
396,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177624MLU1167A-4-400V15三相400/400-4404脚取付50/60160L
430,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17177633MLU1167A-611三相200/200-2206脚取付50/60160L
336,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17177335
2022-09-26
用途: 木工用プレスに使用
株式会社平和カスケット

木工用プレス機の押さえモーターが過熱して焼けてしまったのです。交換用に即納できる機種を探して購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする