低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)

低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) - 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) - 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) - 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) - 富士電機

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上

外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製作可能範囲としては、600V以下となります。
※始動方式は、4Pベース時です。
※耐熱クラスの温度上昇は、枠番112M以下:Eライズ、枠番132S~225S:Bライズとなります。
※周囲温度は、商用運転時において枠番200L以下の機種のみ+50℃まで対応可能です。
※口出線本数は、在庫品機種です。ご注文生産品につきましては、始動方式および口出線本数をご指定ください。
※海外へ輸出(モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ)される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力(kW)
電源
電圧(V)
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
取付方式
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17177642MLK1085P-21台0.75三相200/200-220-50/60フランジ取付80M
73,200
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17177658MLK1085P-41台0.75三相200/200-220-50/60フランジ取付80M
56,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17177667MLK1085P-4-400V1台0.75三相400/400-440-50/60フランジ取付80M
62,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17177676MLK1096P-21台1.5三相200/200-220-50/60フランジ取付90L
85,600
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17177685MLK1097P-21台2.2三相200/200-220-50/60フランジ取付90L
108,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17177694MLK1097P-41台1.5三相200/200-220-50/60フランジ取付90L
67,200
54,980
60,478(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17177703MLK1097P-4-400V1台1.5三相400/400-440-50/60フランジ取付90L
74,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17177712MLK1097P-61台0.75三相200/200-220-50/60フランジ取付90L
82,200
65,980
72,578(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17177728MLU1107C-41台2.2三相200/200-220-50/60フランジ取付100L
82,200
65,980
72,578(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177737MLU1107C-4-400V1台2.2三相400/400-440-50/60フランジ取付100L
90,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177746MLU1107C-61台1.5三相200/200-220-50/60フランジ取付100L
105,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177755MLU1115C-21台3.7三相200/200-220-50/60フランジ取付112M
149,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177764MLU1115C-41台3.7三相200/200-220-50/60フランジ取付112M
114,000
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177773MLU1115C-4-400V1台3.7三相400/400-440-50/60フランジ取付112M
125,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177782MLU1115C-61台2.2三相200/200-220-50/60フランジ取付112M
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177798MLU1132C-21台5.5三相200/200-220-50/60フランジ取付132S
208,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177807MLU1133C-21台7.5三相200/200-220-50/60フランジ取付132S
270,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177816MLU1133C-41台5.5三相200/200-220-50/60フランジ取付132S
173,000
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177825MLU1133C-61台3.7三相200/200-220-50/60フランジ取付132S
208,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177834MLU1135C-41台7.5三相200/200-220-50/60フランジ取付132M
226,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177843MLU1135C-61台5.5三相200/200-220-50/60フランジ取付132M
252,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177852MLU1164C-21台11三相200/200-220-50/60フランジ取付160M
360,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177868MLU1165C-21台15三相200/200-220-50/60フランジ取付160M
562,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177877MLU1165C-41台11三相200/200-220-50/60フランジ取付160M
308,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177886MLU1165C-61台7.5三相200/200-220-50/60フランジ取付160M
324,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177895MLU1167C-41台15三相200/200-220-50/60フランジ取付160L
472,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17177904MLU1167C-61台11三相200/200-220-50/60フランジ取付160L
396,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577006MLU1185A-21個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
754,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577015MLU1187A-21個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
1,000,000
769,800
846,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577024MLU1184A-41個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
512,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577033MLU1185A-41個0.75~375三相-400/400・44050/60脚取付形-
666,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577049MLU1187A-41個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
876,000
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577058MLU1185A-61個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
500,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577067MLU1186A-61個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
614,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577076MLU1187A-61個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
788,000
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577085MLU1184C-41個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
606,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577094MLU1185C-41個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
798,000
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577103MLU1187C-41個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
1,060,000
879,800
967,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577119MLU1184A-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
548,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577128MLU1185A-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
718,000
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577137MLU1187A-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
952,000
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577146MLU1133C-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
190,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577155MLU1135C-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
248,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577164MLU1165C-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
334,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577173MLU1167C-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
522,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577189MLU1184C-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
668,000
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577198MLU1185C-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
876,000
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577207MLU1187C-4-400V1個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
1,160,000
879,800
967,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577216MLU1206A-21個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
1,260,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61577225MLU1207A-21個0.75~375三相-400/400・44050/60フランジ取付-
1,570,000
1,498,000
1,647,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする