チップ VNMG-FL

チップ VNMG-FL - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41344536VNMG160404N-FL AC630M0.4AC630M
16,900
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41344545VNMG160404N-FL AC820P0.4AC820P
16,900
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41344554VNMG160404N-FL T1500A0.4T1500A
12,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
41345227VNMG160408N-FL AC630M0.8AC630M
16,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
41345236VNMG160408N-FL AC820P0.8AC820P
16,900
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
41345245VNMG160408N-FL T1500A0.8T1500A
12,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
41344527VNMG160404N-FL0.4AC2000
11,800
取扱い終了
41344563VNMG160404N-FL0.4T2000Z
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41344572VNMG160404N-FL T3000Z0.4T3000Z
15,000
取扱い終了
代引不可
41345211VNMG160408N-FL0.8AC2000
11,800
取扱い終了
41345254VNMG160408N-FL0.8T2000Z
11,800
取扱い終了
41345263VNMG160408N-FL T3000Z0.8T3000Z
15,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする