11/22より値下げ!現場を応援
VNMG160404N-FL T1500A チップ VNMG-FL 住友電工ハードメタル 41344554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ VNMG-FLVNMG160404N-FL T1500A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質T1500A
内容量1箱(10個)注文コード41344554品番VNMG160404N-FL T1500A
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)値下げ
¥7,398
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1500A
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする