イスカル
チップ DNMG-PF
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40645421
DNMG 110408-PF IC8150
11.63
4.76
0.8
IC8150
9.52
¥13,300
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645437
DNMG 110408-PF IC9150
11.63
4.76
0.8
IC9150
9.52
¥12,700
¥
7,898
¥8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646225
DNMG 150612-PF IC8150
15.5
6.35
1.2
IC8150
12.7
¥18,600
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413861
DNMG110408-PF IC9015
11.63
4.76
0.8
IC9015
9.52
¥8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください