曜日別特売

チップ DNMG-PFDNMG 150612-PF IC8150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)15.5
厚さ(mm)6.35
材質IC8150
内容量1箱(10個)注文コード40646225品番DNMG 150612-PF IC8150
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
切刃長さ(mm)
15.5
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.2
材質
IC8150
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする