チップ DNMG-NEG

チップ DNMG-NEG - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
全20種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
20種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075683DNMG150408NEG AC510U4.760.8AC510U
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
58075692DNMG150408NEG AC520U4.760.8AC520U
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
58075701DNMG150408NEG AC630M4.760.8AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
58075717DNMG150408NEG EH5104.760.8EH510
13,800
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
58075726DNMG150408NEG EH5204.760.8EH520
13,800
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
58075857DNMG150412NEG AC510U4.761.2AC510U
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
58075866DNMG150412NEG AC520U4.761.2AC520U
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
58075875DNMG150412NEG AC630M4.761.2AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58075884DNMG150412NEG EH5104.761.2EH510
13,800
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
58075893DNMG150412NEG EH5204.761.2EH520
13,800
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
58076112DNMG150608NEG AC510U6.350.8AC510U
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58076121DNMG150608NEG AC520U6.350.8AC520U
18,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
58076137DNMG150608NEG AC630M6.350.8AC630M
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58076146DNMG150608NEG EH5106.350.8EH510
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58076155DNMG150608NEG EH5206.350.8EH520
17,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
58076225DNMG150612NEG AC510U6.351.2AC510U
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58076234DNMG150612NEG AC520U6.351.2AC520U
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58076243DNMG150612NEG AC630M6.351.2AC630M
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58076252DNMG150612NEG EH5106.351.2EH510
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58076261DNMG150612NEG EH5206.351.2EH520
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする