※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ DNMG-NEG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
材質
EH510
AC510U
AC520U
AC630M
EH510
EH520
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58075717
品番
DNMG150408NEG EH510
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
材質
EH510
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面