三菱マテリアル
チップ VN-LP
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06574636
VNMG160404-LP UE6105
0.4
UE6105
¥15,700
取扱い終了
返品不可
06574645
VNMG160404-LP UE6110
0.4
UE6110
¥15,700
取扱い終了
返品不可
06574864
VNMG160408-LP UE6105
0.8
UE6105
¥15,700
取扱い終了
返品不可
06574873
VNMG160408-LP UE6110
0.8
UE6110
¥15,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった