三菱マテリアル
チップ DNMG-L-LP
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89664382
DNMG110404-LP MP3025
1セット(10個)
11.6
4.76
0.4
MP3025
9.525
¥11,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
89664425
DNMG110408-LP MP3025
1セット(10個)
11.6
4.76
0.8
MP3025
9.525
¥11,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
89664461
DNMG150412-LP MP3025
1セット(10個)
15.5
4.76
1.2
MP3025
12.7
¥14,300
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
89664373
DNMG110404-LP MC6025
1セット(10個)
11.6
4.76
0.4
MC6025
9.525
¥11,800
取扱い終了
返品不可
89664391
DNMG110404-LP UE6105
1セット(10個)
11.6
4.76
0.4
UE6105
9.525
¥11,800
取扱い終了
返品不可
89664407
DNMG110404-LP UE6110
1セット(10個)
11.6
4.76
0.4
UE6110
9.525
¥11,800
取扱い終了
返品不可
89664416
DNMG110408-LP MC6025
1セット(10個)
11.6
4.76
0.8
MC6025
9.525
¥11,800
取扱い終了
返品不可
89664434
DNMG110408-LP UE6105
1セット(10個)
11.6
4.76
0.8
UE6105
9.525
¥11,800
取扱い終了
返品不可
89664443
DNMG110408-LP UE6110
1セット(10個)
11.6
4.76
0.8
UE6110
9.525
¥11,800
取扱い終了
返品不可
06565658
DNMG150404-LP UE6105
1箱(10個)
15.5
4.76
0.4
UE6105
12.7
¥14,300
取扱い終了
返品不可
06565667
DNMG150404-LP UE6110
1箱(10個)
15.5
4.76
0.4
UE6110
12.7
¥14,300
取扱い終了
返品不可
06565947
DNMG150408-LP UE6105
1箱(10個)
15.5
4.76
0.8
UE6105
12.7
¥14,300
取扱い終了
返品不可
06565956
DNMG150408-LP UE6110
1箱(10個)
15.5
4.76
0.8
UE6110
12.7
¥14,300
取扱い終了
返品不可
89664452
DNMG150412-LP MC6025
1セット(10個)
15.5
4.76
1.2
MC6025
12.7
¥14,300
取扱い終了
返品不可
89664477
DNMG150412-LP UE6105
1セット(10個)
15.5
4.76
1.2
UE6105
12.7
¥14,300
取扱い終了
返品不可
89664486
DNMG150412-LP UE6110
1セット(10個)
15.5
4.76
1.2
UE6110
12.7
¥14,300
取扱い終了
返品不可
06566437
DNMG150604-LP UE6105
1箱(10個)
15.5
6.35
0.4
UE6105
12.7
¥17,700
取扱い終了
返品不可
06566446
DNMG150604-LP UE6110
1箱(10個)
15.5
6.35
0.4
UE6110
12.7
¥17,700
取扱い終了
返品不可
06566674
DNMG150608-LP UE6105
1箱(10個)
15.5
6.35
0.8
UE6105
12.7
¥17,700
取扱い終了
返品不可
06566683
DNMG150608-LP UE6110
1箱(10個)
15.5
6.35
0.8
UE6110
12.7
¥17,700
取扱い終了
返品不可
89664522
DNMG150612-LP MC6025
1セット(10個)
15.5
6.35
1.2
MC6025
12.7
¥17,700
取扱い終了
返品不可
89664531
DNMG150612-LP UE6105
1セット(10個)
15.5
6.35
1.2
UE6105
12.7
¥17,700
取扱い終了
返品不可
89664547
DNMG150612-LP UE6110
1セット(10個)
15.5
6.35
1.2
UE6110
12.7
¥17,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった