曜日別特売

チップ DNMG-L-LP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)11.6
内容量1セット(10個)注文コード89664425品番DNMG110408-LP MP3025
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)
11.6
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
材質
MP3025
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
664-8983
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする