曜日別特売

チップ QNMG-NF

チップ QNMG-NF - イスカル
コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴形状正方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40672904QNMG090408-NF IC8250IC8250
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672983QNMG 120408-NF IC8150IC8150
11,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405836QNMG090408-NF IC9025IC9025
6,400
取扱い終了
05405705QNMG120408-NF IC9015IC9015
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする