チップ LOMU-ER-GH

チップ LOMU-ER-GH - 京セラ
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894964LOMU100408ER-GH PR1525PR15254.76
18,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
48895025LOMU150508ER-GH PR1525PR15255.56
21,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
48894955LOMU100408ER-GH PR1510PR15104.76
17,200
取扱い終了
48895016LOMU150508ER-GH PR1510PR15105.56
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする