京セラ
チップ LOMU-ER-SM
形状
長方形90°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48895061
LOMU150508ER-SM PR1525
PR1525
5.56
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
48894991
LOMU100408ER-SM PR1510
PR1510
4.76
¥
17,200
取扱い終了
48895007
LOMU100408ER-SM PR1525
-
4.76
¥
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895052
LOMU150508ER-SM PR1510
PR1510
5.56
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください