チップ LOMU-SM

チップ LOMU-SM - 京セラチップ LOMU-SM - 京セラ
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40609947LOMU100408ER-SM PR1525PR15254.76
17,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40609956LOMU100408ER-SMPR15104.76
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610001LOMU150508ER-SMPR15255.56
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610017LOMU150508ER-SMPR15105.56
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする