曜日別特売

チップ WNMZ-LF

チップ WNMZ-LF - イスカル
形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05398994WNMZ06T304-LF IC570IC5706.523.97
16,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399003WNMZ06T304-LF IC530NIC530N6.523.97
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398933WNMZ080404-LF IC570IC5708.74.76
17,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399012WNMZ06T304-LFIC30N6.523.97
8,600
取扱い終了
05398942WNMZ080404-LFIC530N8.74.76
14,100
取扱い終了
05398951WNMZ080404-LFIC30N8.74.76
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする