イスカル
チップ WNMZ-RF
形状
六角形80°
コーナー半径(mm)
0.4
逃げ角(度)
0
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05398967
WNMZ06T304-RF IC570
IC570
6.52
3.97
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398976
WNMZ06T304-RF IC530N
IC530N
6.52
3.97
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398906
WNMZ080404-RF IC570
IC570
8.7
4.76
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398915
WNMZ080404-RF IC530N
IC530N
8.7
4.76
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398924
WNMZ080404-RF IC30N
IC30N
8.7
4.76
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398985
WNMZ06T304-RF
IC30N
6.52
3.97
¥
8,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください