チップ WNMG-GE

チップ WNMG-GE - 住友電工ハードメタルチップ WNMG-GE - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全21種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
21種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41347817WNMG060408N-GE AC810P6.50.8AC810P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
41347826WNMG060408N-GE AC820P6.50.8AC820P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
41347835WNMG060408N-GE AC830P6.50.8AC830P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41347984WNMG060412N-GE AC810P6.51.2AC810P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
41347993WNMG060412N-GE AC820P6.51.2AC820P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41348002WNMG060412N-GE AC830P6.51.2AC830P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41348246WNMG080404N-GE AC810P8.70.4AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41348255WNMG080404N-GE AC820P8.70.4AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41348264WNMG080404N-GE AC830P8.70.4AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41349043WNMG080408N-GE AC810P8.70.8AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41349052WNMG080408N-GE AC820P8.70.8AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
41349061WNMG080408N-GE AC830P8.70.8AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41350014WNMG080412N-GE AC810P8.71.2AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350023WNMG080412N-GE AC820P8.71.2AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41350032WNMG080412N-GE AC830P8.71.2AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41350863WNMG080416N-GE AC810P8.71.6AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350872WNMG080416N-GE AC820P8.71.6AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350881WNMG080416N-GE AC830P8.71.6AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41347975WNMG060412N-GE6.51.2AC700G9.525
6,900
取扱い終了
41349034WNMG080408N-GE8.70.8AC700G12.7
7,700
取扱い終了
41350005WNMG080412N-GE8.71.2AC700G12.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする