住友電工ハードメタル
チップ WNMG-EX
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41348115
WNMG080404N-EX AC510U
0.4
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41348124
WNMG080404N-EX AC520U
0.4
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41348133
WNMG080404N-EX AC530U
0.4
AC530U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41348151
WNMG080404N-EX AC630M
0.4
AC630M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
41348903
WNMG080408N-EX AC510U
0.8
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41348912
WNMG080408N-EX AC520U
0.8
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41348921
WNMG080408N-EX AC530U
0.8
AC530U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41348946
WNMG080408N-EX AC630M
0.8
AC630M
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
41349953
WNMG080412N-EX AC510U
1.2
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41349962
WNMG080412N-EX AC520U
1.2
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41349971
WNMG080412N-EX AC530U
1.2
AC530U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349996
WNMG080412N-EX AC630M
1.2
AC630M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41348142
WNMG080404N-EX AC610M
0.4
AC610M
¥
9,800
取扱い終了
41348937
WNMG080408N-EX AC610M
0.8
AC610M
¥
9,800
取扱い終了
41349987
WNMG080412N-EX AC610M
1.2
AC610M
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください