住友電工ハードメタル
チップ WNMG-SEW
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41348614
WNMG080404N-SEW T1500A
0.4
T1500A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41348623
WNMG080404N-SEW AC810P
0.4
AC810P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41348632
WNMG080404N-SEW AC820P
0.4
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
41349576
WNMG080408N-SEW T1500A
0.8
T1500A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41349585
WNMG080408N-SEW AC810P
0.8
AC810P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41349594
WNMG080408N-SEW AC820P
0.8
AC820P
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41350522
WNMG080412N-SEW AC810P
1.2
AC810P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41350531
WNMG080412N-SEW AC820P
1.2
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41348641
WNMG080404N-SEW
0.4
T2000Z
¥
7,700
取扱い終了
41349603
WNMG080408N-SEW
0.8
T2000Z
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください