チップ WNMG-PH

チップ WNMG-PH - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01914648WNMG080408PH CA5100.8CA510
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01915296WNMG080408PH CA5150.8CA515
9,800
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
01915944WNMG080408PH CA5250.8CA525
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01916617WNMG080408PH CA5300.8CA530
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01914937WNMG080412PH CA5101.2CA510
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01915445WNMG080412PH CA5151.2CA515
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01916136WNMG080412PH CA5251.2CA525
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01916845WNMG080412PH CA5301.2CA530
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
40634237WNMG080408PH0.8CA4505
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634246WNMG080408PH0.8CA4515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634596WNMG080412PH1.2CA4505
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634605WNMG080412PH1.2CA4515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする