MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-AY
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40920424
WNMG080404-AY IP3000
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920835
WNMG080408-AY HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920826
WNMG080408-AY HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
40920844
WNMG080408-AY IP3000
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921377
WNMG080412-AY HG8010
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
40921386
WNMG080412-AY IP3000
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921395
WNMG080412-AY IP2000
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921361
WNMG080412-AY HG8025
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
48882897
WNMG080404-AY HG8025
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48882985
WNMG080408-AY HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48883091
WNMG080412-AY HG8025
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40920406
WNMG080404-AY
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920415
WNMG080404-AY
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920433
WNMG080404-AY
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920853
WNMG080408-AY
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください