MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-V
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40920582
WNMG080404-V HX3505
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920591
WNMG080404-V HX3515
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921097
WNMG080408-V GM25
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921106
WNMG080408-V HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
40921133
WNMG080408-V HX3505
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40921142
WNMG080408-V HX3515
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
40921553
WNMG080412-V HG8010
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
40921587
WNMG080412-V HX3505
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921596
WNMG080412-V HX3515
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48882924
WNMG080404-V HX3505
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48882933
WNMG080404-V HX3515
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48883037
WNMG080408-V HX3505
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48883046
WNMG080408-V HX3515
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48883134
WNMG080412-V HX3505
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
48883143
WNMG080412-V HX3515
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40920555
WNMG080404-V
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920564
WNMG080404-V
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920573
WNMG080404-V
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40921115
WNMG080408-V
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40921124
WNMG080408-V
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40921562
WNMG080412-V
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40921571
WNMG080412-V
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください