曜日別特売

チップ WXGU-JTS

チップ WXGU-JTS - タンガロイ
チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89965023WXGU040301ML-JTS AH7251セット(10個)六角形80°AH7250.14.33.18
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013572WXGU040301MFL-JTS SH7251箱(10個)等辺不等六角形SH725---
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89965014WXGU040301MR-JTS AH7251セット(10個)六角形80°AH7250.14.33.18
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89965041WXGU040302ML-JTS AH7251セット(10個)六角形80°AH7250.24.33.18
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013597WXGU040301MFR-JTS SH7251箱(10個)等辺不等六角形SH725---
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89965032WXGU040302MR-JTS AH7251セット(10個)六角形80°AH7250.24.33.18
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013615WXGU040302MFL-JTS SH7251箱(10個)等辺不等六角形SH725---
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013633WXGU040302MFR-JTS SH7251箱(10個)等辺不等六角形SH725---
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする