三菱マテリアル
チップ WNMG-GM
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89650111
WNMG060404-GM MP7035
6.5
0.4
663-5610
MP7035
9.525
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
89650136
WNMG060408-GM MP7035
6.5
0.8
663-5636
MP7035
9.525
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
89650197
WNMG080404-GM MP7035
8.7
0.4
663-5695
MP7035
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89650215
WNMG080408-GM MP7035
8.7
0.8
663-5717
MP7035
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89650251
WNMG080412-GM MP7035
8.7
1.2
663-5750
MP7035
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89652141
WNMG060404-GM MC7015
6.5
0.4
663-6799
MC7015
9.525
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
89652157
WNMG060404-GM MC7025
6.5
0.4
663-7850
MC7025
9.525
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
89652184
WNMG060408-GM MC7015
6.5
0.8
663-6811
MC7015
9.525
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
89652193
WNMG060408-GM MC7025
6.5
0.8
663-7876
MC7025
9.525
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
89652306
WNMG080404-GM MC7015
8.7
0.4
663-6870
MC7015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89652315
WNMG080404-GM MC7025
8.7
0.4
663-7931
MC7025
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652342
WNMG080408-GM MC7015
8.7
0.8
663-6896
MC7015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89652351
WNMG080408-GM MC7025
8.7
0.8
663-7957
MC7025
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652421
WNMG080412-GM MC7015
8.7
1.2
663-6934
MC7015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89652437
WNMG080412-GM MC7025
8.7
1.2
663-7990
MC7025
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください