曜日別特売

チップ WXGU-TSW

チップ WXGU-TSW - タンガロイ
形状六角形80°切刃長さ(mm)4.3厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04891705WXGU040304L-TSW AH725AH7250.4
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891748WXGU040304L-TSW NS9530NS95300.4
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891784WXGU040304L-TSW GT9530GT95300.4
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891696WXGU040304R-TSW AH725AH7250.4
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891732WXGU040304R-TSW NS9530NS95300.4
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891775WXGU040304R-TSW GT9530GT95300.4
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891723WXGU040308L-TSW AH725AH7250.8
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891766WXGU040308L-TSW NS9530NS95300.8
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891802WXGU040308L-TSW GT9530GT95300.8
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891714WXGU040308R-TSW AH725AH7250.8
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891757WXGU040308R-TSW NS9530NS95300.8
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891793WXGU040308R-TSW GT9530GT95300.8
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする