京セラ
チップ VPGT-CF
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06361835
VPGT110302CF PR930
0.2
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181446
VPGT110301M-CF
-
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181482
VPGT110301M-CF
-
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10168916
VPGT110301M-CF
-
¥
16,500
取扱い終了
10168925
VPGT110301M-CF
-
¥
16,500
取扱い終了
06361826
VPGT110302CF
0.2
¥
16,500
取扱い終了
10181455
VPGT110302M-CF
0.2
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181491
VPGT110302M-CF
0.2
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10168961
VPGT110302M-CF
0.2
¥
16,500
取扱い終了
10168977
VPGT110302M-CF
0.2
¥
16,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください