チップ DCET-MFR-J

チップ DCET-MFR-J - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48892347DCET070202MFR-J PR12251パック(10個)7.82.380.2PR12256.35
17,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40592316DCET0702005MFR-J1箱(10個)7.82.380.03PR12256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592325DCET0702005MFR-J1箱(10個)7.82.380.03PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592422DCET070201MFR-J1箱(10個)7.82.38-PR12256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592431DCET070201MFR-J1箱(10個)7.82.38-PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592544DCET070202MFR-J1箱(10個)7.82.380.2PR12256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592553DCET070202MFR-J1箱(10個)7.82.380.2PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592684DCET11T3005MFR-J1箱(10個)11.63.970.03PR14259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592797DCET11T301MFR-J1箱(10個)11.63.97-PR14259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592912DCET11T302MFR-J1箱(10個)11.63.970.2PR14259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592991DCET11T304MFR-J1箱(10個)11.63.970.4PR14259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892304DCET070201MFR-J PR14251パック(10個)7.82.380.1PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892356DCET070202MFR-J PR14251パック(10個)7.82.380.2PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする