チップ DCGT-MP-CK

チップ DCGT-MP-CK - 京セラチップ DCGT-MP-CK - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40593497DCGT070201MP-CK PR12251箱(10個)7.82.380.1PR12256.35
17,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40593917DCGT070202MP-CK PR12251箱(10個)7.82.380.2PR12256.35
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40594766DCGT11T301MP-CK PR12251箱(10個)11.63.970.1PR12259.525
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595204DCGT11T302MP-CK PR12251箱(10個)11.63.970.2PR12259.525
21,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01820534DCGT11T301MP-CK KW101箱(10個)11.63.970.1KW109.525
19,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
01820638DCGT11T302MP-CK KW101箱(10個)11.63.970.2KW109.525
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
40593506DCGT070201MP-CK1箱(10個)7.82.38-PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593481DCGT070201MP-CK1箱(10個)7.82.38-PR10256.35
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593926DCGT070202MP-CK1箱(10個)7.82.380.2PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593901DCGT070202MP-CK1箱(10個)7.82.380.2PR10256.35
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594757DCGT11T301MP-CK1箱(10個)11.63.97-PR10259.525
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594775DCGT11T301MP-CK1箱(10個)11.63.97-PR14259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595195DCGT11T302MP-CK1箱(10個)11.63.970.2PR10259.525
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595213DCGT11T302MP-CK1箱(10個)11.63.970.2PR14259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892821DCGT11T301MP-CK PR14251パック(10個)11.63.970.1PR14259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892995DCGT11T302MP-CK PR14251パック(10個)11.63.970.2PR14259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821277DCGT070201MP-CK PR10251箱(10個)7.82.380.1PR10256.35
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821435DCGT070202MP-CK PR10251箱(10個)7.82.380.2PR10256.35
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821785DCGT11T301MP-CK PR10251箱(10個)11.63.970.1PR10259.525
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821977DCGT11T302MP-CK PR10251箱(10個)11.63.970.2PR10259.525
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892514DCGT070201MP-CK PR14251パック(10個)7.82.380.1PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892645DCGT070202MP-CK PR14251パック(10個)7.82.380.2PR14256.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする