※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ DCGT-MP-CK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.97
材質
PR1425
注文コード
48892995
品番
DCGT11T302MP-CK PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
PR1425
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
650-7425
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0