京セラ
チップ VPGT-MP-CK
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40631936
VPGT080202MP-CK PR1225
1箱(10個)
8.3
2.38
0.2
PR1225
4.76
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40632033
VPGT110301MP-CK PR1225
1箱(10個)
11.2
3.18
0.1
PR1225
6.35
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40632137
VPGT110302MP-CK PR1225
1箱(10個)
11.2
3.18
0.2
PR1225
6.35
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40631902
VPGT080201MP-CK PR1225
1箱(10個)
8.3
2.38
0.1
PR1225
4.76
¥
16,100
取扱い終了
代替品有
40631911
VPGT080201MP-CK
1箱(10個)
8.3
2.38
-
PR1425
4.76
¥
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631893
VPGT080201MP-CK
1箱(10個)
8.3
2.38
-
PR1025
4.76
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631945
VPGT080202MP-CK
1箱(10個)
8.3
2.38
0.2
PR1425
4.76
¥
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631927
VPGT080202MP-CK
1箱(10個)
8.3
2.38
0.2
PR1025
4.76
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632042
VPGT110301MP-CK
1箱(10個)
11.2
3.18
-
PR1425
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632024
VPGT110301MP-CK
1箱(10個)
11.2
3.18
-
PR1025
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632146
VPGT110302MP-CK
1箱(10個)
11.2
3.18
0.2
PR1425
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632121
VPGT110302MP-CK
1箱(10個)
11.2
3.18
0.2
PR1025
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48897475
VPGT110301MP-CK PR1425
1パック(10個)
11.2
3.18
0.1
PR1425
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48897502
VPGT110302MP-CK PR1425
1パック(10個)
11.2
3.18
0.2
PR1425
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910913
VPGT080201MP-CK PR1025
1箱(10個)
8.3
2.38
0.1
PR1025
4.76
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910956
VPGT080202MP-CK PR1025
1箱(10個)
8.3
2.38
0.2
PR1025
4.76
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911062
VPGT110301MP-CK PR1025
1箱(10個)
11.2
3.18
0.1
PR1025
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911175
VPGT110302MP-CK PR1025
1箱(10個)
11.2
3.18
0.2
PR1025
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください