チップ VPGT-MFP-GF

チップ VPGT-MFP-GF - 京セラチップ VPGT-MFP-GF - 京セラ
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40632076VPGT110302MFP-GF PR12251箱(10個)0.2
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40631972VPGT110301MFP-GF1箱(10個)-
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631963VPGT110301MFP-GF1箱(10個)-
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631981VPGT110301MFP-GF1箱(10個)-
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632085VPGT110302MFP-GF1箱(10個)0.2
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632067VPGT110302MFP-GF1箱(10個)0.2
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48897457VPGT110301MFP-GF PR14251パック(10個)0.1
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48897484VPGT110302MFP-GF PR14251パック(10個)0.2
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911035VPGT110301MFP-GF PR10251箱(10個)-
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911148VPGT110302MFP-GF PR10251箱(10個)0.2
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする