曜日別特売

チップ CCMT-FP

チップ CCMT-FP - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06561153CCMT060202-FP MP30251箱(10個)6.52.380.2MP30256.35
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
06561162CCMT060202-FP NX25251箱(10個)6.52.380.2NX25256.35
6,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
06561223CCMT060204-FP MP30251箱(10個)6.52.380.4MP30256.35
9,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06561232CCMT060204-FP NX25251箱(10個)6.52.380.4NX25256.35
6,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
06561485CCMT09T302-FP MP30251箱(10個)9.73.970.2MP30259.525
12,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
06561494CCMT09T302-FP NX25251箱(10個)9.73.970.2NX25259.525
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06561555CCMT09T304-FP MP30251箱(10個)9.73.970.4MP30259.525
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06561564CCMT09T304-FP NX25251箱(10個)9.73.970.4NX25259.525
10,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
06561713CCMT09T308-FP MP30251箱(10個)9.73.970.8MP30259.525
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06561722CCMT09T308-FP NX25251箱(10個)9.73.970.8NX25259.525
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
89663366CCMT060202-FP MC60251セット(10個)6.52.380.2MC60256.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663375CCMT060202-FP UE61101セット(10個)6.52.380.2UE61106.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663384CCMT060204-FP MC60251セット(10個)6.52.380.4MC60256.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663393CCMT060204-FP UE61101セット(10個)6.52.380.4UE61106.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663524CCMT09T302-FP MC60251セット(10個)9.73.970.2MC60259.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663533CCMT09T302-FP UE61101セット(10個)9.73.970.2UE61109.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663542CCMT09T304-FP MC60251セット(10個)9.73.970.4MC60259.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663551CCMT09T304-FP UE61101セット(10個)9.73.970.4UE61109.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663621CCMT09T308-FP MC60251セット(10個)9.73.970.8MC60259.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663637CCMT09T308-FP UE61101セット(10個)9.73.970.8UE61109.525
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 真ちゅう材の研削
建設業・工事業

バイトが安物なので刃の角度が良いように保持できていないのか、食いつくまでに押し力が必要ですが、いったん食いつくときれいな仕上げ面になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする