三菱マテリアル
チップ VB-LM
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
MP7035
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573656
VBMT110304-LM MP7035
11.2
3.18
0.4
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573744
VBMT110308-LM MP7035
11.2
3.18
0.8
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573832
VBMT160404-LM MP7035
16.6
4.76
0.4
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
06573954
VBMT160408-LM MP7035
16.6
4.76
0.8
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください