チップ VCMT-LM

チップ VCMT-LM - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06574216VCMT110304-LM MP70351箱(10個)11.23.180.4MP70356.35
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06574243VCMT110308-LM MP70351箱(10個)11.23.180.8MP70356.35
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06574313VCMT160404-LM MP70351箱(10個)16.64.760.4MP70359.525
29,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06574426VCMT160408-LM MP70351箱(10個)16.64.760.8MP70359.525
29,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
89666087VCMT110304-LM MC70251セット(10個)11.23.180.4MC70256.35
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
89667225VCMT110304-LM VP15TF1セット(10個)11.23.180.4VP15TF6.35
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
89666114VCMT110308-LM MC70251セット(10個)11.23.180.8MC70256.35
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
89667234VCMT110308-LM VP15TF1セット(10個)11.23.180.8VP15TF6.35
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
89666166VCMT160404-LM MC70251セット(10個)16.64.760.4MC70259.525
29,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
89667252VCMT160404-LM VP15TF1セット(10個)16.64.760.4VP15TF9.525
29,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
89666245VCMT160408-LM MC70251セット(10個)16.64.760.8MC70259.525
29,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
89667286VCMT160408-LM VP15TF1セット(10個)16.64.760.8VP15TF9.525
29,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする