曜日別特売

チップ VCMT-LM

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
注文コード
06574313
品番
VCMT160404-LM MP7035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
切刃長さ(mm)
16.6
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
材質
MP7035
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする