住友電工ハードメタル
チップ NU-CCEW-LF
切刃長さ(mm)
1.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.39
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41309965
NU-CCEW03X102LF BN7500
BN7500
¥4,960
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
41309956
NU-CCEW03X102LF BN700
BN700
¥4,960
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください