曜日別特売

チップ TN-SY

チップ TN-SY - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06571854TNMG160404-SY MP30250.4MP3025
11,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
06571863TNMG160404-SY NX30350.4NX3035
9,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06571872TNMG160404-SY UE60200.4UE6020
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06572098TNMG160408-SY MP30250.8MP3025
11,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする