曜日別特売

チップ SOMT-ER/L-FL

チップ SOMT-ER/L-FL - 京セラ
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01866908SOMT100420ER-FL CA6535CA653524.7610.44
13,500
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01866962SOMT100420ER-FL PR1510PR151024.7610.44
13,500
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01866935SOMT140514ER-FL CA6535CA65351.45.5614.57
16,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01866996SOMT140514ER-FL PR1510PR15101.45.5614.57
16,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01867057SOMT140514ER-FL PR1525PR15251.45.5614.57
16,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01867118SOMT140514ER-FL PR1535PR15351.45.5614.57
16,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
01867023SOMT100420ER-FL PR1525PR152524.7610.44
13,500
取扱い終了
01867084SOMT100420ER-FL PR1535PR153524.7610.44
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01867023SOMT100420ER-FL PR152560871484SOMT100420ER-FL PR1525SOMT100420ER-FL PR1525 ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラ 60871484ミーリング用チップ PR1525 COAT京セラ1セット(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
01867084SOMT100420ER-FL PR153560871642SOMT100420ER-FL PR1535SOMT100420ER-FL PR1535 ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ 60871642ミーリング用チップ PR1535 COAT京セラ1セット(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする