BIG DAISHOWA
チップ SCMM-ESM
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
AC630M
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447451
SCMM090308ESM AC630M
9.52
3.18
¥7,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌々日出荷
50447476
SCMM120408ESM AC630M
12.7
4.76
¥12,900
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください