チップ NDCT-FR

チップ NDCT-FR - 京セラ
(1件のレビュー)

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

材質KW10逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04937177NDCT150308FR KW100.83.18
22,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04937116NDCT090204FR KW100.42.38
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04937116
2019-07-04
用途: NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電

いつも購入しているチップなので安いこちらで購入。樹脂には良い切れ味のチップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする