京セラ
チップ NDCW-FRX
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04937335
NDCW150308FRX KW10
1箱(10個)
KW10
0.8
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10184456
NDCW150302FRX KPD001
1個
KPD001
0.2
¥
20,990
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36851936
NDCW150302FRX KPD010
1個
KPD010
0.2
¥
20,990
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
04937256
NDCW 150302FRX
1個
KPD010
0.2
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173161
NDCW150302FRX
1個
-
0.2
¥
18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください