チップ ADKT-RM

チップ ADKT-RM - イスカル
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05397551ADKT1505PDTR-RM IC950IC950
13,200
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
05397567ADKT1505PDTR-RM IC928IC928
13,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05397576ADKT1505PDTR-RM IC910IC910
13,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05397594ADKT1505PDTR-RM IC520MIC520M
12,200
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
05397603ADKT1505PDTR-RM IC50MIC50M
9,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
05397612ADKT1505PDTR-RM IC4050IC4050
12,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
05397621ADKT1505PDTR-RM IC328IC328
13,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05397637ADKT1505PDTR-RM IC250IC250
13,200
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする