京セラ
チップ BDMT-JT
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
173
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
コーナR許容差(mm)
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40582333
BDMT070302ER-JT PR1225
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.2
-
平行四辺形82°
PR1225
0.2
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582351
BDMT070304ER-JT PR1210
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.4
-
平行四辺形82°
PR1210
0.4
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582543
BDMT110308ER-JT PR1225
6.3
-
3
11
2.8
0.8
-
平行四辺形82°
PR1225
0.8
3.18
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582787
BDMT11T316ER-JT PR1210
6.7
-
3.8
11
2.8
1.6
-
平行四辺形82°
PR1210
1.6
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582796
BDMT11T316ER-JT PR1225
6.7
-
3.8
11
2.8
1.6
-
平行四辺形82°
PR1225
1.6
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582866
BDMT11T331ER-JT PR1225
6.7
-
3.8
11
2.8
3.1
-
平行四辺形82°
PR1225
3.1
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583076
BDMT170416ER-JT PR1225
9.6
-
4.9
17
4.4
1.6
-
平行四辺形82°
PR1225
1.6
4.76
17
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583094
BDMT170420ER-JT PR1225
9.6
-
4.9
17
4.4
2
-
平行四辺形82°
PR1225
2
4.76
17
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583155
BDMT170431ER-JT PR1225
9.6
-
4.9
17
4.4
3.1
-
平行四辺形82°
PR1225
3.1
4.76
17
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69378708
BDMT11T304ER-JT PR1825
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.4
3.97
-
-
-
-
¥
11,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
40582324
BDMT070302ER-JT
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.2
-
平行四辺形82°
PR1210
0.2
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533657
BDMT070302ER-JT PR830
4.6
0.2
2.6
6.7
2.3
-
-
平行四辺形82°
PR830
0.2
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533666
BDMT070302ER-JT PR1025
4.6
0.2
2.6
6.7
2.3
-
-
平行四辺形82°
PR1025
0.2
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533675
BDMT070302ER-JT PR905
4.6
0.2
2.6
6.7
2.3
-
-
平行四辺形82°
PR905
0.2
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533693
BDMT070304ER-JT
4.6
0.4
2.6
6.7
2.3
-
-
平行四辺形82°
PR1025
0.4
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533702
BDMT070304ER-JT
4.6
0.4
2.6
6.7
2.3
-
-
平行四辺形82°
PR905
0.4
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582367
BDMT070304ER-JT PR1225
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.4
-
平行四辺形82°
PR1225
0.4
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
09533684
BDMT070304ER-JT PR830
4.6
0.4
2.6
6.7
2.3
-
-
平行四辺形82°
PR830
0.4
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10125202
BDMT070308ER-JT
-
-
-
-
-
-
-
平行四辺形82°
-
0.8
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
10200486
BDMT070308ER-JT
-
-
-
-
-
-
-
平行四辺形82°
-
0.8
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
40582412
BDMT070308ER-JT PR905
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.8
-
平行四辺形82°
PR905
0.8
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582437
BDMT070308ER-JT PR1025
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.8
-
平行四辺形82°
PR1025
0.8
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582421
BDMT070308ER-JT
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.8
-
平行四辺形82°
PR830
0.8
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582446
BDMT070308ER-JT PR1210
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.8
-
平行四辺形82°
PR1210
0.8
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582455
BDMT070308ER-JT PR1225
4.6
-
2.6
6.7
2.3
0.8
-
平行四辺形82°
PR1225
0.8
3.18
6.7
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10125211
BDMT070308ER-JT
-
-
-
-
-
-
-
平行四辺形82°
-
0.8
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
10125227
BDMT070308ER-JT
-
-
-
-
-
-
-
平行四辺形82°
-
0.8
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
10200504
BDMT070308ER-JT
-
-
-
-
-
-
-
平行四辺形82°
-
0.8
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
10200522
BDMT070308ER-JT
-
-
-
-
-
-
-
平行四辺形82°
-
0.8
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
取扱い終了
40582473
BDMT110302ER-JT
6.3
-
3
11
2.8
0.2
-
平行四辺形82°
PR1210
0.2
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582482
BDMT110302ER-JT
6.3
-
3
11
2.8
0.2
-
平行四辺形82°
PR1225
0.2
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582507
BDMT110304ER-JT
6.3
-
3
11
2.8
0.4
-
平行四辺形82°
PR1210
0.4
3.18
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582516
BDMT110304ER-JT PR1225
6.3
-
3
11
2.8
0.4
-
平行四辺形82°
PR1225
0.4
3.18
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582534
BDMT110308ER-JT PR1210
6.3
-
3
11
2.8
0.8
-
平行四辺形82°
PR1210
0.8
3.18
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,000
取扱い終了
40582561
BDMT11T302ER-JT
6.7
-
3.8
11
2.8
0.2
-
平行四辺形82°
PR1210
0.2
3.97
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582577
BDMT11T302ER-JT PR1225
6.7
-
3.8
11
2.8
0.2
-
平行四辺形82°
PR1225
0.2
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582595
BDMT11T304ER-JT
6.7
-
3.8
11
2.8
0.4
-
平行四辺形82°
TN100M
0.4
3.97
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582604
BDMT11T304ER-JT PR1210
6.7
-
3.8
11
2.8
0.4
-
平行四辺形82°
PR1210
0.4
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582613
BDMT11T304ER-JT PR1225
6.7
-
3.8
11
2.8
0.4
-
平行四辺形82°
PR1225
0.4
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582631
BDMT11T308ER-JT
6.7
-
3.8
11
2.8
0.8
-
平行四辺形82°
TN100M
0.8
3.97
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,900
取扱い終了
40582647
BDMT11T308ER-JT PR1210
6.7
-
3.8
11
2.8
0.8
-
平行四辺形82°
PR1210
0.8
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582656
BDMT11T308ER-JT PR1225
6.7
-
3.8
11
2.8
0.8
-
平行四辺形82°
PR1225
0.8
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582762
BDMT11T312ER-JT PR1210
6.7
-
3.8
11
2.8
1.2
-
平行四辺形82°
PR1210
1.2
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,600
取扱い終了
40582771
BDMT11T312ER-JT PR1225
6.7
-
3.8
11
2.8
1.2
-
平行四辺形82°
PR1225
1.2
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582805
BDMT11T320ER-JT PR1210
6.7
-
3.8
11
2.8
2
-
平行四辺形82°
PR1210
2
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,600
取扱い終了
40582814
BDMT11T320ER-JT PR1225
6.7
-
3.8
11
2.8
2
-
平行四辺形82°
PR1225
2
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582823
BDMT11T324ER-JT PR905
6.7
-
3.8
11
2.8
2.4
-
平行四辺形82°
PR905
2.4
3.97
11
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582832
BDMT11T324ER-JT
6.7
-
3.8
11
2.8
2.4
-
平行四辺形82°
PR1210
2.4
3.97
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582841
BDMT11T324ER-JT
6.7
-
3.8
11
2.8
2.4
-
平行四辺形82°
PR1225
2.4
3.97
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582857
BDMT11T331ER-JT
6.7
-
3.8
11
2.8
3.1
-
平行四辺形82°
PR1210
-
3.97
-
15
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ