京セラ
チップ BDMT-N4
形状
平行四辺形82°
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40583033
BDMT170408ER-N4 PR1230
PR1230
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582997
BDMT170408ER-N4 PR905
PR905
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583006
BDMT170408ER-N4
PR830
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583015
BDMT170408ER-N4 PR1210
PR1210
¥
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583024
BDMT170408ER-N4 PR1225
PR1225
¥
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10125473
BDMT170408ER-N4
-
¥
11,600
取扱い終了
10125482
BDMT170408ER-N4
-
¥
11,600
取扱い終了
10203986
BDMT170408ER-N4
-
¥
11,600
取扱い終了
10204083
BDMT170408ER-N4
-
¥
11,600
取扱い終了
01798755
BDMT170408ER-N4 PR830
-
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01798073
BDMT170408ER-N4 PR905
-
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください