チップ WB-F

チップ WB-F - 三菱マテリアル
逃げ角(度)5チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質MP3025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06575065WBGT020102L-F MP3025六角形80°0.21.59
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06575074WBGT020104L-F MP3025六角形80°0.41.59
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06575083WBGTL30202L-F MP3025等辺不等角六角形0.22.38
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06575092WBGTL30204L-F MP3025等辺不等角六角形0.42.38
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする