BIG DAISHOWA
チップ WCGT-FN
形状
六角形80°
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447074
WCGT020102FN DA2200
DA2200
¥
12,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
50447783
WCGT020102FN BNX20
BNX20
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447774
WCGT020102FN BN700
BN700
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください