京セラ
チップ RPMT-BB
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01862148
RPMT1203M0-BB TN90
12
3.18
12
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
04947826
RPMT1203M0-BB
12
3.18
12
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04947957
RPMT1604M0-BB
16
4.76
16
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01862157
RPMT1604M0-BB TN90
16
4.76
16
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください