京セラ
チップ RDMT-GH
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01860766
RDMT0803M0EN-GH CA6535
CA6535
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01860802
RDMT0803M0EN-GH PR1510
PR1510
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01860845
RDMT0803M0EN-GH PR1525
PR1525
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01860888
RDMT0803M0EN-GH PR1535
PR1535
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください