ダンレックス
フラッシュコーン
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。
上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。
360度視認可能。防滴構造。
コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命
(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間
仕様
点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付
寸法(mm)
Φ75×212
質量(g)
150(電池別)
切替方式
ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯
電源
単一乾電池×2本
LED使用数(個)
(上部)4、(下部)6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17204382
FC-H75
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください